DAYTON 7D523 Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa | AF3JRZ

DAYTON 7D523 Tuloilmaaukko 18 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3JRZ Malli: 7D523

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,412.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 1 / 2 "
Pohjan pituus40 1 / 2 "
Pohjan leveys40 1 / 2 "
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.125 tuumaa. SP6874
CFM @ 0.250 tuumaa. SP6531
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6075
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5604
CFM @ 0.675 tuumaa. SP5068
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4431
CFM @ 0.875 tuumaa. SP3600
Purkauksen pituus (tuumaa)19-1/8
Purkausleveys (tuumaa)22.25
Tuuletin RPM627
Suodatinalue (neliö-Ft.)5 1 / 8
Suodattimen korkeus (tuumaa)21 5 / 8
Suodattimen kotelon syvyys (tuumaa)32
Suodattimen kotelon korkeus (tuumaa)30 3 / 4
Suodattimen kotelon leveys (tuumaa)35 1 / 8
Suodatinmateriaalialumiini
Suodattimen leveys (tuumaa)34 5 / 8
Asunnon korkeus42 "
Asunnon pituus42 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys75 "
Maks. BHP2.20
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP2
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-220/440
AsennuspaikkaKatto
Vaadittujen suodattimien määrä2
Vaihe3
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
TyyppiKeskipakohihnaveto
Pyörän reikä1"
Pyörän halkaisija18 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 216.0464
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodattimen syvyys (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7D522 Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa | AF3JRY 7D522573622058141.661.52118.75296€5,366.47
DAYTON 7D524 Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa | AF3JTA 7D524713792676043.30330297275€5,709.48
DAYTON 7D525 Syöttöaukko 18 1/2 tuumaa | AF3JTB 7D525841947491685.52541398913€5,854.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7D523 Tuloilmaaukko 18 1/2 tuumaa
€5,412.42 / yksikkö