YLEINEN KAAPELI C0723A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 4 johtinta 7/30 | AA8NVN 19G451

GENERAL CABLE C0723A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 4 johdinta 7/30

Varastossa
Tuote: AA8NVN Malli: C0723A.41.10Ristiviite: 19G451

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,454.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietokonekaapeli
Kaapelin tyyppiSuojattu
kapasitanssi27.8 pF / jalkaa
VäriHarmaa
Johtimen koko22AWG
Johtimen tyyppiSäikeinen kupari, kierretyt parit
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.269 "
Johtimien lukumäärä8
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojaus100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslanka
SuojamateriaaliFolio
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
karilleajoa7/30
Temp. alue-4 ja 176
Pystysuora lokeron liekkitestiTäyttää UL 70,000 XNUMX BTU
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausKaapelin tyyppiJohtimen kokokarilleajoaJänniteJohtimen tyyppiEristyseräHinta
YLEINEN KAAPELI C0600A.41.10 Tietokonekaapeli 24 Awg 1 Johtimet 7/32 | AA8NVE 19G440 C0600A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslankaSuojattu24AWG7/32300Säikeinen kupari, kierretyt paritEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli€394.29
YLEINEN KAAPELI C0603A.41.10 Tietokonekaapeli 24 Awg 8 Johdinta 7/32 | AA8NVF 19G441 C0603A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslankaSuojattu24AWG7/32300Säikeinen kupari, kierretyt paritEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli€1,142.31
YLEINEN KAAPELI C0650A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 4 johtinta 7/30 | AA8NVH 19G444 C0650A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; 65% tinattua kuparipunostaKalvo- / punossuoja22AWG7/30300Säikeinen kupari, 2 kierrettyä pariaEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli-
Tarjouspyyntö
YLEINEN KAAPELI C0654A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 6 Johdinta 7/30 | AA8NVJ 19G446 C0654A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; 65% tinattua kuparipunostaKalvo- / punossuoja22AWG7/30300Säikeinen kupari, kierretyt paritEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli€3,021.35
YLEINEN KAAPELI C0663A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 25 Johdinta 7/30 | AA8NVK 19G447 C0663A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; 65% tinattua kuparipunostaKalvo- / punossuoja22AWG7/30300Säikeinen kupari, kierretyt paritEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli€9,950.09
YLEINEN KAAPELI C0720A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 1 johtimet 7/30 | AA8NVL 19G448 C0720A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslankaSuojattu22AWG7/30300Säikeinen kupari, kierretyt paritEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli€535.43
YLEINEN KAAPELI C0721A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 2 johtinta 7/30 | AA8NVM 19G449 C0721A.41.10100% alumiinia / polyesteriä, 25% päällekkäisyyttä, vähintään, folio ulospäin; Säikeinen tinattu kuparin tyhjennyslankaSuojattu22AWG7/30300Säikeinen kupari, kierretyt paritEnsiluokkainen, värikoodattu SR PVC (UL1061)tietokonekaapeli€775.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C0723A.41.10 Tietokonekaapeli 22 Awg 4 johdinta 7/30
€1,454.41 / yksikkö