GENERAC RTSN200G3 Automaattinen siirtokytkin 200a 208v | AC9LFD 3HFD3

GENERAC RTSN200G3 automaattinen siirtokytkin 200a 208v

Varastossa
Tuote: AC9LFD Malli: RTSN200G3Ristiviite: 3HFD3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,067.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen siirtokytkin
VäriHarmaa
Syvyys7"
Kotelon materiaaliAlumiini
Korkeus24 "
AsennusStandardi
Maks. Vahvistimet200
Maks. Teho45000
Maks. Langan koko400 MCM
NEMA-kotelotyyppi3R
Vaihe3
Tunnistingeneraattori HzEi
Linjavian tunnistaminen0.9
Tunnistaminen alle volttia0.6
Jännite208
Takuu2 v.
Leveys20.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8536304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-johtiminen käynnistys (ei)
    • Automaattinen harjoittaja (ei)
    • Lataa siirtymän tyyppi (avoin)
    • Lukittava (ei)
    • Manuaalinen ohitus (Kyllä)
    • Aikaviive neutraali (ei)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon materiaaliKorkeusMaks. VahvistimetMaks. TehoMaks. Langan kokoLeveysHinta
GENERAC RTSN100G3 automaattinen siirtokytkin 208v 24-1 / 8 tuuman korkeus | AC9LFC 3HFD2 RTSN100G37"Alumiini24.125 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "€1,480.13
GENERAC RTSN400G3 automaattinen siirtokytkin 208v 36 tuumaa H. | AC9LFE 3HFD4 RTSN400G310 "Alumiini36 "40060000600 MCM24 "€3,580.25
GENERAC RTSN600G3 automaattinen siirtokytkin 208v 66 tuuman korkeus | AF2ZDA 6ZFZ2 RTSN600G321 "Teräs66 "600-500 MCM36 "€9,273.92
GENERAC RTSN800G3 automaattinen siirtokytkin 208v 66 tuuman korkeus | AF2ZDD 6ZFZ6 RTSN800G321 "Teräs66 "800-500 MCM36 "€9,602.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RTSN200G3 automaattinen siirtokytkin 200a 208v
€2,067.53 / yksikkö