Automaattinen GENERAC RD05034GDAE -generaattorigeneraattori 120 / 208V | AF7GDJ 20YR54

GENERAC RD05034GDAE automaattinen valmiustilageneraattori 120/208V

Tuote: AF7GDJ Malli: RD05034GDAERistiviite: 20YR54
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€30,065.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen valmiustilageneraattori
12 VDC: n akkulaturiKyllä
Ampeeria173
Sisältää paristonEi
Paristovaatimukset27F, 700 CCA
CARB-yhteensopivaKyllä
Kotelon materiaaliAlumiini
Moottori (lohkolämmitin)valinnainen
Moottorin merkkiGENERAC
Moottorin jäähdytysmenetelmäSuljettu palautus
Moottorin kierrosluku1800
Moottorin koko3.4L
VikailmaisimetKyllä
Polttoaineen NPT-putkiliitäntä Sz.5 / 16 "
Bensatankin tilavuus34 gal.
Polttoainetyyppidiesel-
Korkeus56 "
Hz60
kVA-luokitus62.5
kW50
Pituus96 "
Min. Kaasupaine @ generaattori (WC: ssä)5 ja 14
Vaihe3
Power Factor0.8
Toista harjoitusjakso7
Äänitaso65 Harjoittelu tai 70 Normaali käyttö
Jännite120/208
Takuu5 v.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 974.25
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8502110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Korkea lämpötila Hälytys (Kyllä)
    • Alhaisen jäähdytysnestetason hälytys (Kyllä)
    • Matalan öljynpaineen hälytys (Kyllä)
    • Pääkatkaisija (Kyllä)
    • Ylipyörän suojaus (Kyllä)
    • Ylinopeus (kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaKorkeusLeveyskWPituusVaihePower FactorHinta
Automaattinen GENERAC RD01523ADAE -generaattorigeneraattori 120 / 240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11€20,446.93
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD02023ADAE -generaattori 120 / 240V | AF7GDG 20YR52 RD02023ADAE120/2408350 "31 "2081 "11€22,382.60
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD03024ADAE -generaattorigeneraattori 120 / 240V | AF7GDH 20YR53 RD03024ADAE120/24012556 "35 "3096 "11€25,902.82
Tarjouspyyntö
GENERAC RD01523GDAE automaattinen valmiustilageneraattori 32 gallonaa | AG2ZCG 32PL09 RD01523GDAE120/2085250 "31 "1581 "315€20,446.93
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD01523JDAE -generaattorigeneraattori 32 gallonaa 15 kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315€20,706.77
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD02023GDAE -generaattorigeneraattori 32 gallonaa 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320€22,415.95
Tarjouspyyntö
GENERAC RD02023JDAE Automaattinen valmiusgeneraattori 32 gallonaa 60A | AG2ZCK 32PL12 RD02023JDAE120/2406050 "31 "2081 "320€22,415.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RD05034GDAE automaattinen valmiustilageneraattori 120/208V
€30,065.90 / yksikkö