GENERAC RD02023JDAE Automaattinen valmiusgeneraattori 32 gallonaa 60A | AG2ZCK 32PL12

GENERAC RD02023JDAE automaattinen valmiustilageneraattori 32 gallonaa 60A

Tuote: AG2ZCK Malli: RD02023JDAERistiviite: 32PL12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€22,415.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen valmiustilageneraattori
12 VDC: n akkulaturiKyllä
Ampeeria60
Sisältää paristonEi
ParistovaatimuksetRyhmä 27F, 700 CCA
CARB-yhteensopivaKyllä
Kotelon materiaaliAlumiini
Moottori (lohkolämmitin)Ei
Moottorin merkkiGENERAC
Moottorin jäähdytysmenetelmäPaineistettu jäähdytin
Moottorin kierrosluku1800
Moottorin koko2.23L
VikailmaisimetKyllä
Polttoaineen NPT-putkiliitäntä Sz.5 / 16 "
Bensatankin tilavuus32 gal.
Polttoainetyyppidiesel-
Korkeus50 "
Hz60
kVA-luokitus33.5
kW20
Pituus81 "
Min. Kaasupaine @ generaattori (WC: ssä)5 ja 14
Vaihe3
Power Factor20
Toista harjoitusjakso7
Äänitaso70
Jännite120/240
Takuu5 v.
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 663.255
Laivan korkeus (cm)125.48
Laivan pituus (cm)205.23
Laivan leveys (cm)77.6
HS-koodi8502110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Korkea lämpötila Hälytys (Kyllä)
    • Alhaisen jäähdytysnestetason hälytys (Kyllä)
    • Matalan öljynpaineen hälytys (Kyllä)
    • Pääkatkaisija (Kyllä)
    • Ylipyörän suojaus (Kyllä)
    • Ylinopeus (kyllä)
    • Ajoajan tuntimittari (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaKorkeusLeveyskWPituusVaihePower FactorHinta
Automaattinen GENERAC RD01523ADAE -generaattorigeneraattori 120 / 240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11€20,446.93
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD02023ADAE -generaattori 120 / 240V | AF7GDG 20YR52 RD02023ADAE120/2408350 "31 "2081 "11€22,382.60
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD03024ADAE -generaattorigeneraattori 120 / 240V | AF7GDH 20YR53 RD03024ADAE120/24012556 "35 "3096 "11€25,902.82
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD05034GDAE -generaattorigeneraattori 120 / 208V | AF7GDJ 20YR54 RD05034GDAE120/20817356 "35 "5096 "30.8€30,065.90
Tarjouspyyntö
GENERAC RD01523GDAE automaattinen valmiustilageneraattori 32 gallonaa | AG2ZCG 32PL09 RD01523GDAE120/2085250 "31 "1581 "315€20,446.93
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD01523JDAE -generaattorigeneraattori 32 gallonaa 15 kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315€20,706.77
Tarjouspyyntö
Automaattinen GENERAC RD02023GDAE -generaattorigeneraattori 32 gallonaa 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320€22,415.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RD02023JDAE automaattinen valmiustilageneraattori 32 gallonaa 60A
€22,415.95 / yksikkö