GENERAC PLT240 tilapäinen työmaavalo, LED, 4 lampun päätä, 120 V, 16 jalkaa virtajohdon pituus, kori | CP6KNG 794J70

GENERAC PLT240 tilapäinen työmaavalo, LED, 4 lampun päätä, 120 V, 16 jalkaa virtajohdon pituus, kärry

Varastossa
Tuote: CP6KNG Malli: PLT240Ristiviite: 794J70

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,675.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 251.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAC CTF10 tilapäinen työmaavalo, LED, 4 lampun päätä, 120 V, IP65, lattiajalusta, johdollinen | CP6KNH 794J71 CTF10€22,003.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC PLT240 tilapäinen työmaavalo, LED, 4 lampun päätä, 120 V, 16 jalkaa virtajohdon pituus, kärry
€17,675.79 / yksikkö