GENERAC CTF10 tilapäinen työmaavalo, LED, 4 lampun päätä, 120 V, IP65, lattiajalusta, johdollinen | CP6KNH 794J71

GENERAC CTF10 tilapäinen työmaavalo, LED, 4 lampun päätä, 120 V, IP65, lattiajalusta, johdolla

Varastossa
Tuote: CP6KNH Malli: CTF10Ristiviite: 794J71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,003.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 396.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAC PLT240 tilapäinen työmaavalo, LED, 4 lampun päätä, 120 V, 16 jalkaa virtajohdon pituus, kori | CP6KNG 794J70 240 PLT€17,675.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC CTF10 tilapäinen työmaavalo, LED, 4 lampun päätä, 120 V, IP65, lattiajalusta, johdolla
€22,003.97 / yksikkö