Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAC 6343 Power Inlet Box 30 A AC | AC2XHC 2NV64

GENERAC 6343 Power Inlet Box 30 A AC

Varastossa
Tuote: AC2XHC Malli: 6343Ristiviite: 2NV64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Vahvistimet AC30
Syvyys4.875 "
Korkeus5.75 "
MateriaaliKorroosionkestävä alumiini
AsennusSeinä
NEMA-kokoonpanoL14-30
Takuu2 v.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä siirtokytkimen (3GY43) kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC 6343 Power Inlet Box 30 A AC
€118.62 / yksikkö