Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAC 6341 -virtalähdelaatikko 50 A | AA3TCL 11U447

GENERAC 6341 Virransäästökotelo 50 amp

Varastossa
Tuote: AA3TCL Malli: 6341Ristiviite: 11U447

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Vahvistimet AC50
Syvyys5"
Korkeus5"
MateriaaliNylonhartsi
Asennuspinta
NEMA-kokoonpanoCS6365
Takuu2 v.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä siirtokytkimen (1TGK7) kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACNEMA-kokoonpanoHinta
GENERAC 6340 -virtalähdelaatikko 30 A | AA3TCK 11U446 634030L14-30€99.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC 6341 Virransäästökotelo 50 amp
€122.19 / yksikkö