GEMTOR VT150 ​​Vestank-uretaani 8 gallonaa AF6KMA 19TJ66

GEMTOR VT150 ​​Vestank uretaani 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6KMA Malli: VT150Ristiviite: 19TJ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€573.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesTank
Syvyys1.5 "
Korkeus27.5 "
SäiliömateriaaliUretaanipäällysteinen nailonliivi
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8424890000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR VT150 ​​Vestank uretaani 8 gallonaa
€573.63 / yksikkö