GEMTOR QP-4 Quadpod 310 Lb Keltainen AF6KMK 19TJ75

GEMTOR QP-4 Quadpod 310 Lb Keltainen

Varastossa
Tuote: AF6KMK Malli: QP-4Ristiviite: 19TJ75

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,512.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuadpod
VäriKeltainen
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.12
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR QP-4 Quadpod 310 Lb Keltainen
€5,512.50 / yksikkö