GEMTOR CSRS3-50 -hakujärjestelmä 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPK 19TJ83

GEMTOR CSRS3-50 hakujärjestelmä 50 jalkaa 310 lb keltainen

Varastossa
Tuote: AF6KPK Malli: CSRS3-50Ristiviite: 19TJ83

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,131.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakujärjestelmä
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliTaottu teräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus50ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiKääntyvä ilmaisin Snaphook
Vetolujuus4200 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLinjan materiaaliVetolujuusHinta
GEMTOR CSRS3-50S -hakujärjestelmä 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPL 19TJ84 CSRS3-50S50ft.Ruostumaton teräs3700 lb€6,680.87
GEMTOR CSRS3-50T -hakujärjestelmä 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPM 19TJ85 CSRS3-50T50ft.Technora5600 lb€6,680.87
GEMTOR CSRS3-100 -hakujärjestelmä 100 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPN 19TJ86 CSRS3-100100ft.Galvanisoitu teräs4200 lb€9,114.95
GEMTOR CSRS3-100S -hakujärjestelmä 100 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPP 19TJ87 CSRS3-100S100ft.Ruostumaton teräs3700 lb€9,462.88
GEMTOR CSQP-1 -hakujärjestelmä 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPQ 19TJ88 CSQP-150ft.Galvanisoitu teräs4200 lb€8,502.13
GEMTOR CSQP-4 -hakujärjestelmä 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPR 19TJ89 CSQP-450ft.Galvanisoitu teräs4200 lb€9,856.63
GEMTOR CSQP-1S -hakujärjestelmä 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPT 19TJ90 CSQP-1S50ft.Ruostumaton teräs3700 lb€8,688.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR CSRS3-50 hakujärjestelmä 50 jalkaa 310 lb keltainen
€6,131.05 / yksikkö