Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMTOR 556C Escape -laukku Cordura Musta | AF6KPA 19TJ60

GEMTOR 556C Escape System Laukku Cordura Musta

Varastossa
Tuote: AF6KPA Malli: 556CRistiviite: 19TJ60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEscape System -laukku
VäriMusta
Korkeus12 "
Pituus9"
MateriaaliCordura
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4202224030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
GEMTOR 556FR Escape -laukku Pbi / kevlar Musta | AF6KPB 19TJ61 556FRPBI / Kevlar€329.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR 556C Escape System Laukku Cordura Musta
€141.21 / yksikkö