Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMTOR 549 Rope Bag Pvc-pinnoitettu polyesteri Valkoinen | AF6KNQ 19TJ51

GEMTOR 549 Rope Bag Pvc-pinnoitettu polyesteri valkoinen

Varastossa
Tuote: AF6KNQ Malli: 549Ristiviite: 19TJ51

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysilaukku
VäriValkoinen
Korkeus15 "
Pituus6"
MateriaaliPVC-päällystetty polyesteri
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4202224030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR 549 Rope Bag Pvc-pinnoitettu polyesteri valkoinen
€118.83 / yksikkö