Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT MA10312 Virtamoduuli Elektroninen 120 / 240vac | AB2KBP 1MEW8

GEMS SENSORS MA10312 Sähköinen tehomoduuli 120/240vac

Varastossa
Tuote: AB2KBP Malli: MA10312Ristiviite: 1MEW8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtamoduuli
Connector TypeRuuvikiinnitys nro 1MEW7: n takaosaan
Syvyys2.25 "
Virta vaaditaan115 / 230V
ReleetSPDT (lomake C), 5A @ 120/240 VAC tai 30 VDC
Todellinen RMSEi
TyyppiElektroninen
Käytä1MEW7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS MA10312 Sähköinen tehomoduuli 120/240vac
€163.09 / yksikkö