Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT FS-500 170233 Nestevirtauskytkimen sukkula Spst No 20va | AA8WJL 1ALA3

GEMS SENSORS FS-500 170233 nestevirtauskytkin sukkula Spst No 20va

Varastossa
Tuote: AA8WJL Malli: FS-500 170233Ristiviite: 1ALA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Yhteyden koko3/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus20VA
Virtausnopeus1 gpm
MateriaaliPolypropeeni, SS, Viton tai Buna N
Maks. Ympäristön lämpötila212 F
Maks. Nesteen lämpötila.212 F
Max. Paine100 psi
Min. Ympäristön lämpötila0 F
Min. Nesteen lämpötila.0 F
Suositeltava suodatus (mikronia)150
Kytkimen tyyppiSPST, EI
TyyppiSukkula
Jännite120-240 VAC / VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
GEMS-ANTURIT FS-500 170231 Nestevirtauskytkimen sukkula Spst No 20va | AA8WGJ 1AKZ8 FS-500 1702310.25 gpm€841.81
GEMS-ANTURIT FS-500 170232 Nestevirtauskytkimen sukkula Spst No 20va | AA8WJK 1ALA1 FS-500 1702320.5 gpm€180.23
GEMS-ANTURIT FS-500 175117 Nestevirtauskytkimen sukkula Spst No 20va | AA8WJM 1ALA4 FS-500 1751172 gpm€188.50
GEMS-ANTURIT FS-500 170234 Nestevirtauskytkimen sukkula Spst No 20va | AA8WJN 1ALA5 FS-500 1702342.5 gpm€186.14
GEMS-ANTURIT FS-500 170235 Nestevirtauskytkimen sukkula Spst No 20va | AA8WJQ 1ALA7 FS-500 1702355 gpm€179.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS FS-500 170233 nestevirtauskytkin sukkula Spst No 20va
€187.44 / yksikkö