GEDORE KL-0215-35 M25 Hydraulinen käsipumppu, 1-portainen, 200 PSI Max. Paine 1. vaihe, 34 lb Max. Käsittele vaivaa | CP6JYT 452Z30

GEDORE KL-0215-35 M25 Hydraulinen käsipumppu, 1-portainen, 200 PSI Max. Paine 1. vaihe, 34 lb Max. Käsittele vaivaa

Varastossa
Tuote: CP6JYT Malli: KL-0215-35 M25Ristiviite: 452Z30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,001.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulic Käsipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEDORE KL-0215-35 M25 Hydraulinen käsipumppu, 1-portainen, 200 PSI Max. Paine 1. vaihe, 34 lb Max. Käsittele vaivaa
€1,001.79 / yksikkö