Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 388742N kuusiokierre, kiinteä, pikateräs, oikeakätinen, kirkas | CP6JQY 41XC23

GEARWRENCH 388742N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, Bright

Varastossa
Tuote: CP6JQY Malli: 388742NRistiviite: 41XC23
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
€9.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteitys die

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GEARWRENCH 388749N kuusiokierteitys, kiinteä, pikateräs, oikeakätinen, 1/2 13 kierrekoko | CP6JQQ 41XC30 388749N€11.39
GEARWRENCH 82870N kuusiokierre, kiinteä, pikateräs, oikeakätinen, 14 mm kuusiokoko | CP6JQR 41XU76 82870N€10.12
GEARWRENCH 82873N kuusiokierteitys, kiinteä, pikateräs, oikeakätinen, 16 mm kuusiokoko | CP6JQT 41XU79 82873N€11.42
GEARWRENCH 388745N kuusiokierre, kiinteä, pikateräs, oikeakätinen, 3/8 16 kierrekoko | CP6JQU 41XC26 388745N€11.62
GEARWRENCH 388746N kuusiokierre, kiinteä, pikateräs, oikeakätinen, 3/8 24 kierrekoko | CP6JQV 41XC27 388746N€11.62
GEARWRENCH 388757N kuusiokierre, kiinteä, pikateräs, oikeakätinen, 6 mm kuusiokoko | CP6JQW 41XC38 388757N€8.64
GEARWRENCH 388759N kuusiokierteitys, kiinteä, pikateräs, oikeakätinen, 8 mm kuusiokoko | CP6JQX 41XC40 388759N€10.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 388742N Hex Threading Die, Solid, High Speed Steel, Right Hand, Bright
€9.11 / yksikkö