Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 287D rumpujarrun säätötyökalun pituus 7 tuumaa | AC4GEU 2ZPG1

GEARWRENCH 287D rumpujarrun säätötyökalun pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GEU Malli: 287DRistiviite: 2ZPG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujarrun säätötyökalu
Pituus7"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 287D rumpujarrun säätötyökalun pituus 7 tuumaa
€12.61 / yksikkö