Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 2774D Jarrukengän jousityökalun pituus 6 tuumaa | AC4GFL 2ZPJ7

GEARWRENCH 2774D jarrukengän jousityökalun pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GFL Malli: 2774DRistiviite: 2ZPJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrukengän jousityökalu
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 2774D jarrukengän jousityökalun pituus 6 tuumaa
€23.32 / yksikkö