GE LIGHTING LBR22A033MM835VQLTWHTE LED-upotettava Troffer 3500K 120 / 277V 41W | AH6EDQ 35YF32

GE LIGHTING LBR22A033MM835VQLTWHTE LED upotettu Troffer 3500K 120/277V 41W

Varastossa
Tuote: AH6EDQ Malli: LBR22A033MM835VQLTWHTERistiviite: 35YF32

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
CertificationDLC 4.0
Värilämpötila.3500K
CRI80
Valaisimen teho41.0
Korkeus4.5 "
lampun tyyppiLED
Pituus23 45 / 64 "
Lumens3300
Lumenia wattia kohden110.0
Nimellinen Koko2 'x 2'
Nimetty elämä50,000 hr.
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Leveys23 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)62.23
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.Lumenia wattia kohdenHinta
GE LIGHTING LBR22A033MM840VQLTWHTE LED-upotettava takapaneeli 4000K 3500 lm 41W | AH6EDP 35YF31 LBR22A033MM840VQLTWHTE4000K110.0€387.67
GE LIGHTING LBR22A033MM840VQLTWHTEEL LED-upotettava kauko-ohjain 4000K 41W | AH6EDR 35YF33 LBR22A033MM840VQLTWHTEEL4000K97.0€1,096.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LBR22A033MM835VQLTWHTE LED upotettu Troffer 3500K 120/277V 41W
€429.10 / yksikkö