Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GETR480 / 277-375W Autotransformer 480 / 277v 375va | AD7RTZ 4GCH1

GE LIGHTING GETR480/277-375W automaattimuuntaja 480/277v 375va

Varastossa
Tuote: AD7RTZ Malli: GETR480/277-375WRistiviite: 4GCH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäästömuuntaja
Liitäntälaite0.85
Korkeus1.69 "
Tulojännite480 VAC
Pituus11.69 "
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lähtöjännite277 VAC
VA-luokitus375
Leveys1.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVA-luokitusHinta
GE LIGHTING GETR480 / 277-250W Autotransformer 480 / 277v 250va | AD7RTY 4GCG9 GETR480 / 277-250W9.5 "250€91.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GETR480/277-375W automaattimuuntaja 480/277v 375va
€168.66 / yksikkö