GE LIGHTING FC16T9/CW Pyöreä loistelamppu T9 4100k 16 tuumaa | AB3RTY 1V880 / 33893

GE LIGHTING FC16T9/CW pyöreä loistelamppu T9 4100k 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3RTY Malli: FC16T9/CWRistiviite: 1V880 / 33893

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä loistelamppu
ANSI-koodi78901-ANSI-4034-1
Keskimääräinen lampun käyttöikä12,000 hr.
Keskimääräinen elämä12,000 hr.
Base Type4-napainen (G10q)
Lampun halkaisija1-1 / 8 "
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniViileä
Värilämpötila.4100K
CRI60
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Alkuperäinen lumenia2700
Lampun nimitysFC16T9
Lampun halkaisija1.125 "
Lampun muotoT9
Lampun sävyViileä
lampun tyyppiPyöreä
Lumens2700
Keskimääräinen lumenia2030
Kokonaisdia.16 "
Lampun kokoT
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiNopea aloitus
Jännite109
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 20132, Philips 391185

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensANSI-koodiPolttimoääniKeskimääräinen lumeniaKokonaisdia.JänniteWattsVärilämpötila.Hinta
GE LIGHTING FC16T9/D Pyöreä loistelamppu T9 6500k 16 tuumaa | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Päivänvalo169016 "109406500K€4.59
GE LIGHTING FC12T9/CW Pyöreä loistelamppu T9 4100k 12 tuumaa | AB3RQX 1V776 / 33890 FC12T9 / CW195078901-ANSI-4032-1Viileä146012 "84324100K€15.95
GE LIGHTING FC8T9/CW Pyöreä loistelamppu T9 4100k 8 tuumaa | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Viileä8258"61224100K€19.03
GE LIGHTING FC8T9/KB pyöreä loistelamppu T9 3000k 8 tuumaa | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Lämmin11208"61223000K€1.97
GE LIGHTING FC12T9/KB pyöreä loistelamppu T9 3000k 12 tuumaa | AB9DAE 2C836 / 11085 FC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Lämmin192012 "84323000K€2.35
GE LIGHTING FC12T9/D Pyöreä loistelamppu T9 6500k 12 tuumaa | AD9UUD 4V526 / 11039 FC12T9 / D167578901-ANSI-4032-1Päivänvalo126012 "84326500K€2.99
GE LIGHTING FC8T9/D Pyöreä loistelamppu T9 6500k 8 In | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / D92578901-ANSI-4031-1Päivänvalo6908"61226500K€2.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING FC16T9/CW pyöreä loistelamppu T9 4100k 16 tuumaa
€22.27 / yksikkö