GE LIGHTING F32T8 / SP35 / U6 / ECO U-muotoinen loistelamppu 3500k Neutraali | AD8CWY 4HY85

GE LIGHTING F32T8/SP35/U6/ECO U-muotoinen loistelamppu 3500k neutraali

Varastossa
Tuote: AD8CWY Malli: F32T8/SP35/U6/ECORistiviite: 4HY85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-muotoinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeKeskikokoinen kaksinapainen (G13)
Taivuta säde6"
Lampun halkaisija1"
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniNeutraali
Värilämpötila.3500K
CRI75
Alkuperäinen lumenia2750
Lampun nimitysF32T8 / SP * / U / 6 / ECO
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoT8
Lampun sävyNeutraali
lampun tyyppiU-muoto
Pituus22.5 "
Lumens2750
Maks. Kokonaispituus22.5 "
Keskimääräinen lumenia2475
Lampun kokoT
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiNopea
Jännite137
Watts32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun nimitysKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun sävyLumensKeskimääräinen lumeniaMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiHinta
GE LIGHTING F26T8SPX35 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Neutraali2250190059-astetta FNopea€10.50
GE LIGHTING F26T8SPX41 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Viileä2250190059-astetta FNopea€4.33
GE LIGHTING F29T8SPX35 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Neutraali2500220059-astetta FNopea€3.94
GE LIGHTING F29T8SPX41 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Viileä2500220059-astetta FNopea€3.94
GE LIGHTING F32T8 / SPX35 / U6 / ECO U-muotoinen loistelamppu 22-1 / 2 tuuman pituus | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Neutraali28002622-Nopea€27.96
GE LIGHTING F32T8 / SPX41 / U6 / ECO U-muotoinen loistelamppu T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Viileä28002622-Nopea€27.22
GE LIGHTING F31T8 / SPX30 / U / ECO U-muotoinen loistelamppu 3000k lämmin T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Lämmin27752636-Nopea€24.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING F32T8/SP35/U6/ECO U-muotoinen loistelamppu 3500k neutraali
€29.51 / yksikkö