GE LIGHTING F13BX / 830 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3000k 10000 Hr | AB2XAJ 1PGU9

GE LIGHTING F13BX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3000k 10000 h

Tuote: AB2XAJ Malli: F13BX/830/ECORistiviite: 1PGU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava CFL
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base Type2-napainen (GX23)
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniLämmin valkoinen
Värilämpötila.3000K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
alaviitteet1,2
Hehkulamppuekvivalentti (wattia)60
Alkuperäinen lumenia825
Lampun nimitysF13BX / ECO
Lampun muotoT4
Lampun sävyPehmeä valkoinen
lampun tyyppiYksi putki
Lumens825
Maks. Kokonaispituus7.25 "
Keskimääräinen lumenia710
Min. Aloituslämpötila.32-astetta F
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Aloitustyyppiesikuumentaa
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8539310050
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun nimitysLampun sävylampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusHinta
GE LIGHTING F13BX / 835 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3500k 10000 Hr | AB2XAE 1PGU5 F13BX / 835 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECONeutraaliYksi putki8257.25 "€6.47
GE LIGHTING F13BX / 841 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 4100k 10000 Hr | AB2XAF 1PGU6 F13BX / 841 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOViileäYksi putki8257.25 "€6.04
GE LIGHTING F13BX / 827 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 2700k 10000 Hr | AB2XAH 1PGU8 F13BX / 827 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOPehmeä valkoinenYksi putki8257.25 "€6.04
GE LIGHTING F13DBX23 / 827 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 2700k 10000 Hr | AB2XAM 1PGV3 F13DBX23 / 827 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki8104 27 / 32 "€16.30
GE LIGHTING F13DBX23 / 830 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3000k 10000 Hr | AB2XAN 1PGV4 F13DBX23 / 830 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki8104 27 / 32 "-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING F13DBX23 / 835 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3500k 10000 Hr | AB2XAP 1PGV5 F13DBX23 / 835 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECONeutraaliTuplaputki8104 27 / 32 "€13.85
GE LIGHTING F13DBX23 / 841 / ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 4100k 10000 Hr | AB2XAQ 1PGV6 F13DBX23 / 841 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOViileäTuplaputki8104 27 / 32 "€14.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING F13BX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Ei himmennettävä 3000k 10000 h