Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING F18BX/SPX41 Plug-in Cfl 18w Himmennettävä 4100k 10000 Hr | AF2LMZ 6V033 / 16940

GE LIGHTING F18BX/SPX41 Plug-in Cfl 18w Himmennettävä 4100k 10000 Hr

Varastossa
Tuote: AF2LMZ Malli: F18BX/SPX41Ristiviite: 6V033 / 16940

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava CFL
Keskimääräinen lampun käyttöikä10,000 hr.
Keskimääräinen elämä10,000 hr.
Base Type4-napainen (2G11)
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniViileä
Värilämpötila.4100K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
alaviitteet1,2,4,6
Hehkulamppuekvivalentti (wattia)75
Alkuperäinen lumenia1200
Lampun nimitysF18BX
Lampun muotoT5
Lampun sävyViileä
lampun tyyppiYksi putki
Lumens1200
Maks. Kokonaispituus10.5 "
Keskimääräinen lumenia1080
Min. Aloituslämpötila.25-astetta F
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Aloitustyyppiesikuumentaa
Jännite58
Watts18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8539310050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 20589, Philips 345017

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun sävyKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLumensMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiHinta
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Himmennettävä 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Neutraali10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025-astetta Fesikuumentaa€27.10
GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Himmennettävä 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900 F50BX / SPX41 / RSViileä14,000 hr.14,000 hr.400022.5 "340032-astetta FNopea-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING F40 / 25BX / SPX30 / IS / WM Plug-in Cfl 25w Himmennettävä 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMPehmeä valkoinen20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050-astetta FVälitön€2.35
GE LIGHTING F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM Plug-in Cfl Ei himmennettävä 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2 F40 / 25BX / SPX35 / IS / WMNeutraali20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050-astetta FVälitön€20.91
GE LIGHTING F40 / 25BX / SPX41 / IS / WM Plug-in Cfl 25w Himmennettävä 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMViileä20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050-astetta FVälitön€6.27
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Himmennettävä 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Pehmeä valkoinen20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050-astetta FNopea€21.88
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Himmennettävä 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Neutraali20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050-astetta FNopea€21.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING F18BX/SPX41 Plug-in Cfl 18w Himmennettävä 4100k 10000 Hr
€24.85 / yksikkö