GE LIGHTING ET14-0A3AV-WHTE kattovalaisin Led Edgelit 1 x 4 | AB6WWR 22N965

GE LIGHTING ET14-0A3AV-WHTE Kattovalaisin Led Edgelit 1 x 4

Varastossa
Tuote: AB6WWR Malli: ET14-0A3AV-WHTERistiviite: 22N965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattovalaisin
Värilämpötila.4000K
CRI80
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Korkeus2.5 "
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus12 "
Lumens4000
Lumenia wattia kohden85.1
Nimetty elämä50000 tuntia.
Temp. alue-10-40 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu5 vuosi
Watts47
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8545
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING ET14-0A3AV-WHTE Kattovalaisin Led Edgelit 1 x 4
€447.06 / yksikkö