Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 4626 Hehkulamppuinen suljettu valokeila Par36 150w | AB9TJV 2F350

GE LIGHTING 4626 Hehkulamppu tiivistetty valolamppu Par36 150w

Varastossa
Tuote: AB9TJV Malli: 4626Ristiviite: 2F350

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppuinen suljettu valokeila
ANSI-koodi4626
Keskimääräinen lampun käyttöikä300 hr.
Keskimääräinen elämä300 hr.
Base TypeRuuviliittimet
Lampun halkaisija4-1 / 2 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.3000K
Lampun nimitys4626
Lampun halkaisija4.5 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoPAR36
lampun tyyppiSuljettu palkki
Lumens825
Maks. Kokonaispituus2.75 "
Lampun kokoPAR
Ensisijainen sovellusLentokoneiden taksit
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite28
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8539100060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 4626 Hehkulamppu tiivistetty valolamppu Par36 150w
€16.17 / yksikkö