GE LIGHTING 45R20 / RVL / 120V Hehkulamppu Valonheitin R20 45w | AC2ZXL 2PLK7

GE LIGHTING 45R20/RVL/120V hehkulamppu R20 45w

Tuote: AC2ZXL Malli: 45R20/RVL/120VRistiviite: 2PLK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000/2600 h.
Keskimääräinen elämä1000/2600 h.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Säteen kulma25 Tutkinnot
Lampun halkaisija2-1 / 2 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia250
Lampun nimitys45R20 / RVL
Lampun halkaisija2.5 "
Lampun viimeistelyPaljasta (R) Poista
Lampun muotoR20
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenTulva
Lumens250
Maks. Kokonaispituus3 5 / 16 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusSisätiloissa
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite130/120
Watts45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Reveal (R)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 45R20/RVL/120V hehkulamppu R20 45w