GE LIGHTING 40A15/F CD hehkulamppu A15 40w | AB2KTX 1MM76 / 27495

GE LIGHTING 40A15/F CD hehkulamppu A15 40w

Tuote: AB2KTX Malli: 40A15/F CDRistiviite: 1MM76 / 27495

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-7 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2600K
Alkuperäinen lumenia355
Lampun nimitys40A15 / F / CD
Lampun halkaisija1.875 "
Lampun viimeistelyHimmeä
Lampun muotoA15
lampun tyyppiMuoto
Lumens355
Maks. Kokonaispituus3.5 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusKattotuulettimet
Karkea palveluKyllä
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tärinänkestävä
    • Osram 10119, Philips 390773

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 40A15/F CD hehkulamppu A15 40w