Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 3156 NH / BP2 -pienoislamppu 3156 Nh 2w S8 12v - 2 kpl pakkaus | AE8JKU 6DGR2

GE LIGHTING 3156 NH/BP2 pienoislamppu 3156 Nh 2w S8 12v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8JKU Malli: 3156 NH/BP2Ristiviite: 6DGR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1200 hr.
Keskimääräinen elämä1200 hr.
Base TypeKiila (L2.1x9.5d)
Alkuperäinen lumenia32
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens32
Maks. Kokonaispituus2.09 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusStop, High Mount Stop, vilkkuvalo eteen tai taakse
Kaupan numero3156NH
Jännite12
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 3156 NH/BP2 pienoislamppu 3156 Nh 2w S8 12v - 2 kpl pakkaus
€0.60 / yksikkö