GE LIGHTING 300/IF hehkulamppu Ps35 300w | AE6UFA 5V054 / 21079

GE LIGHTING 300/IF hehkulamppu Ps35 300w

Varastossa
Tuote: AE6UFA Malli: 300/IFRistiviite: 5V054 / 21079

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija4-3 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia5820
Lampun nimitys300 / IF
Lampun halkaisija4.375 "
Lampun viimeistelyPakkasen sisällä
Lampun muotoPS35
lampun tyyppiMuoto
Lumens5820
Maks. Kokonaispituus9.375 "
Lampun kokoPS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite130
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)68.33
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8539294000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Philips 143164

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyLumensWattsHinta
GE LIGHTING 300-130v hehkulamppu Ps35 300w | AE6UEY 5V051 / 21025 300-130vMogul-ruuvi (E39)5820300Poista valinta5820300€19.75
GE LIGHTING 500-130v hehkulamppu Ps35 500w | AE6UFB 5V060 / 21532 500-130vMogul-ruuvi (E39) messinki10,850500Poista valinta10,850500€13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 300/IF hehkulamppu Ps35 300w
€25.62 / yksikkö