Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25G25/W hehkulamppu G25 25w | AD9URP 4V422 / 12982

GE LIGHTING 25G25/W hehkulamppu G25 25w

Varastossa
Tuote: AD9URP Malli: 25G25/WRistiviite: 4V422 / 12982

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija3-1 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia190
Lampun nimitys25G25 / W 6PK
Lampun halkaisija3.125 "
Lampun viimeistelyValkoinen
Lampun muotoG25
lampun tyyppiKarttapallo
Lumens190
Maks. Kokonaispituus4.5 "
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8539228030
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 14286, Philips 167486

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25G25/W hehkulamppu G25 25w
€0.46 / yksikkö