GE LIGHTING 21A/R40/FL hehkulamppu R40 250w | AA9VPZ 1G944 / 23423

GE LIGHTING 21A/R40/FL hehkulamppu R40 250w

Varastossa
Tuote: AA9VPZ Malli: 21A/R40/FLRistiviite: 1G944 / 23423

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.3000K
Alkuperäinen lumenia2850
Lampun nimitys21A / R40 / FL
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyHimmeä
Lampun muotoR40
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenTulva
Lumens2850
Maks. Kokonaispituus6 11 / 16 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusTulva, lämmönkestävä lasi, uima-allas
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite12
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8539293050
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 21A/R40/FL hehkulamppu R40 250w
€8.54 / yksikkö