Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 15T7C hehkulamppu T7 15w | AD9UVU 4V820 / 13494

GE LIGHTING 15T7C hehkulamppu T7 15w

Varastossa
Tuote: AD9UVU Malli: 15T7CRistiviite: 4V820 / 13494

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä38.625 "
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija7 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia108
Lampun nimitys15T7C
Lampun halkaisija7 / 8 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT7
lampun tyyppiPutki
Lumens108
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 18185, Philips 223081

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeVärilämpötila.Lampun nimitysEnsisijainen sovellusHinta
GE LIGHTING 15T7N CD Hehkulamppu T7 15w | AD9URZ 4V451 / 35153 CD 15T7NVäliruuvi (E17)2800K15T7N-KORTTIOmpelukoneet€0.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 15T7C hehkulamppu T7 15w
€5.09 / yksikkö