Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 15T6 -120v hehkulamppu T6 15w | AA9NDJ 1E545 / 13390

GE LIGHTING 15T6 -120v hehkulamppu T6 15w

Varastossa
Tuote: AA9NDJ Malli: 15T6 -120vRistiviite: 1E545 / 13390

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.3000K
Alkuperäinen lumenia102
Lampun nimitys15T6
Lampun halkaisija3 / 4 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT6
lampun tyyppiPutki
Lumens102
Maks. Kokonaispituus3"
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusKodinkoneet
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 18037, Philips 235820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.Ensisijainen sovellusJänniteHinta
GE LIGHTING 15T6 -145v hehkulamppu T6 15w | AD9URY 4V450 / 13402 15T6 -145v2800KVaihde, Exit Sign145€4.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 15T6 -120v hehkulamppu T6 15w
€0.92 / yksikkö