Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 15A / W -120V Hehkulamppu A15 15w | AA9FLL 1CWY4

GE LIGHTING 15A/W -120V hehkulamppu A15 15w

Varastossa
Tuote: AA9FLL Malli: 15A/W -120VRistiviite: 1CWY4
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
€2.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2500 hr.
Keskimääräinen elämä2500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-7 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Alkuperäinen lumenia110
Lampun nimitys15 A / W
Lampun halkaisija1.875 "
Lampun viimeistelyPehmeä valkoinen
Lampun muotoA15
lampun tyyppiMuoto
Lumens110
Maks. Kokonaispituus3.5 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 15A/W -120V hehkulamppu A15 15w
€2.60 / yksikkö