Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 4589F Suojaava Googles Blue Mirror PCU PVC AH6CZP 35WX74

GATEWAY SAFETY INC 4589F Suojaava Googles Blue Mirror PCU PVC

Varastossa
Tuote: AH6CZP Malli: 4589FRistiviite: 35WX74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliPVC
Linssin päällystysHuurtumista
Linssin väriSininen peili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliPolyesteri
UV-suoja99.90%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriHinta
GATEWAY SAFETY INC 45079 Suojalasit Kirkas polykarbonaatti PVC AH6CZQ 35WX75 45079Poista valintaPoista valinta€23.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 4589F Suojaava Googles Blue Mirror PCU PVC
€26.92 / yksikkö