Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 36U50 Suojaava Googlen vihreä polykarbonaatti HDPE | AH6CVJ 35WU64

GATEWAY SAFETY INC 36U50 Suojaava Googlen vihreä polykarbonaatti HDPE

Varastossa
Tuote: AH6CVJ Malli: 36U50Ristiviite: 35WU64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriVihreä
KehysmateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Lens Materialpolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliHinta
GATEWAY SAFETY INC 1710U50 Suojaava Googlen vihreä polykarbonaatti PVC | AH6CVH 35WU63 1710U50PVC€17.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 36U50 Suojaava Googlen vihreä polykarbonaatti HDPE
€28.84 / yksikkö