Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 19 Gt77 suojalasit oranssi oranssi kehys PCU | AH6CWQ 35WU93

GATEWAY SAFETY INC 19GB77 Suojalasit Oranssi Oranssi Frame PCU

Varastossa
Tuote: AH6CWQ Malli: 19GB77Ristiviite: 35WU93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriOranssi
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriOranssi
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliPuolikehys
Temppelin väriMusta / oranssi
TemppelityyliSuora, joustava
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriTemppelin väriHinta
GATEWAY SAFETY INC 19GB75 Suojalasit Keltainen Suora/Joustava | AH6CWN 35WU91 19GB75KeltainenKeltainenMusta / keltainen€21.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 19GB77 Suojalasit Oranssi Oranssi Frame PCU
€21.00 / yksikkö