Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 16MC10 Bifocl -lasilasit +1.0 Kirkas musta kehys | AH6CXK 35WX12

GATEWAY SAFETY INC 16MC10 Bifocl -lukulasit +1.0 kirkas musta kehys

Varastossa
Tuote: AH6CXK Malli: 16MC10Ristiviite: 35WX12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifokaaliset turvalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
TyyliPuolikehys
Temppelin väriMusta
TemppelityyliRäikkä, säädettävä
UV-suoja0.999

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaahtovuori: Ei
    • Diopterin vahvuus: +1.00
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
GATEWAY SAFETY INC 16MG15 bifokaalilasit +1.5 harmaa musta kehys | AH6CXQ 35WX17 16MG15Harmaa€32.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 16MC10 Bifocl -lukulasit +1.0 kirkas musta kehys
€32.51 / yksikkö