Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES QD4 / 3V6.90 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4-urainen 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2

GATES QD4/3V6.90 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 Ura 6.9 Od

Varastossa
Tuote: AB2RKX Malli: QD4/3V6.90Ristiviite: 1NGZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3 V: n hihnankoko Dia.6.85 "
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanSK
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 2-5/8"
ToimialanumeroQD4 / 3V6.90
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.6.9 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanrakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroDia ulkopuolella.Hinta
GATES QD4 / 3V10.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4-urainen 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKverkko1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "€434.48
GATES QD4/3V14.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 ura 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKVarsi1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "€669.17
GATES QD4 / 3V19.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 ura 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFVarsi1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "€855.36
GATES QD4 / 3V6.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 ura 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKVankka1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"€264.30
GATES QD4/3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 ura 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKVankka1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "€250.22
GATES QD4 / 3V8.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 ura 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKVankka1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"€298.69
GATES QD4 / 5V10.30 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4-urainen 10.3 Od | AB2RKZ 1NGZ4 QD4 / 5V10.30EVankka7/8" to 3-1/2"QD4 / 5V10.3010.3 "€683.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES QD4/3V6.90 Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 Ura 6.9 Od
€292.41 / yksikkö