GATES QD3/5V12.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 Ura 12.5 Od | AB2RJY 1NGW3

GATES QD3/5V12.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 Ura 12.5 Od

Varastossa
Tuote: AB2RJY Malli: QD3/5V12.50Ristiviite: 1NGW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€795.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
5 V: n hihnankoko Dia.12.4 "
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanE
rakentaminenverkko
Sopii akselin halkaisijaan.7/8" to 3-1/2"
ToimialanumeroQD3 / 5V12.50
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.12.5 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.57
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanrakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroDia ulkopuolella.Hinta
GATES QD3 / 3V14.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 ura 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SKverkko1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "€683.22
GATES QD3 / 3V19.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 ura 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFVarsi1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "€815.38
GATES QD3 / 3V6.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 ura 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00SDSVankka1/2 "- 2"QD3 / 3V6.006"€250.24
GATES QD3 / 3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 ura 6.5 ​​Od | AB2RJQ 1NGV5 QD3 / 3V6.50SDSVankka1/2 "- 2"QD3 / 3V6.506.5 "€274.12
GATES QD3 / 3V6.90 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 ura 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6 QD3 / 3V6.90SDSVankka1/2 "- 2"QD3 / 3V6.906.9 "€284.00
GATES QD3/3V8.00 Kiilahihnapyörä, irrotettava, 3-urainen, 8 "ulkohalkaisija | AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKVankka1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"€300.85
GATES QD3 / 5V10.30 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 ura 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SFverkko1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "€593.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES QD3/5V12.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 3 Ura 12.5 Od
€795.69 / yksikkö