Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES QD2 / 3V5.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2-urainen 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7

GATES QD2/3V5.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 Ura 5.6 Od

Varastossa
Tuote: AB2RHK Malli: QD2/3V5.60Ristiviite: 1NGP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3 V: n hihnankoko Dia.5.55 "
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanSH
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 1-11/16"
ToimialanumeroQD2 / 3V5.60
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.5.6 "
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanrakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroeräDia ulkopuolella.Hinta
GATES QD2 / 3V10.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2-urainen 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKVarsi1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60Kiilahihnapyörä10.6 "€388.04
GATES QD2 / 3V25.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 ura 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFVarsi1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00Kiilahihnapyörä25 "€1,221.94
GATES QD2 / 3V5.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 ura 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHVankka1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00Kiilahihnapyörä5"€196.81
GATES QD2/3V5.30 Kiilahihnapyörä, irrotettava, 2 uraa, 5.3 "ulkohalkaisija | AB2RHJ 1NGP6 QD2 / 3V5.30SHVankka1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.30Kiilahihnapyörä5.3 "€205.97
GATES QD2 / 3V6.00 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 ura 6 Od | AB2RHL 1NGP8 QD2 / 3V6.00SHVankka1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V6.00Kiilahihnapyörä6"€265.72
GATES QD2 / 3V6.50 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 ura 6.5 ​​Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50SDSVankka1/2 "- 2"QD2 / 3V6.50Kiilahihnapyörä6.5 "€227.72
GATES QD2 / 3V6.90 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2-urainen 6.9 Od | AB2RHN 1NGR1 QD2 / 3V6.90SDSVankka1/2 "- 2"QD2 / 3V6.90Kiilahihnapyörä6.9 "€254.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES QD2/3V5.60 Kiilahihnapyörä Irrotettava 2 Ura 5.6 Od
€213.69 / yksikkö