GATES F 1 7/8-holkkisarja F-reiän halkaisija 1.875 tuumaa | AB2RGT 1NGH9

GATES F 1 7/8 holkkisarja F Poran halkaisija 1.875 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RGT Malli: F 1 7/8Ristiviite: 1NGH9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.5.625 "
Pultin koko9/16-12" x 3-5/8"
Bore holkkisarjaF
Pora Dia.1.875 "
Pituus3.75 "
SAE luokka5
kynttilä3/4 "per jalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8483902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES F 1 11/16 Holkki Sarja F Reiän halkaisija 1.688 In | AB2RGP 1NGH2 F 1 11/161-11 / 16 "€428.15
GATES F 1 3/8-holkkisarja F-reiän halkaisija 1.375 tuumaa | AB2RGQ 1NGH6 F 1 3/81.375 "€502.12
GATES F 1 5/8-holkkisarja F-reiän halkaisija 1.625 tuumaa | AB2RGR 1NGH7 F 1 5/81.625 "€502.12
GATES F 2 1/2-holkkisarja F-poran halkaisija 2.500 tuumaa | AB2RGU 1NGJ2 F 2 1/22.5 "€502.12
GATES F 2 15/16 holkkisarja F: n reikien halkaisija 2.938 tuumaa | AB2RGV 1NGJ7 F 2 15/162-15 / 16 "€382.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES F 1 7/8 holkkisarja F Poran halkaisija 1.875 tuumaa
€481.61 / yksikkö