Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 6 X 36 RE BELT Endless Round Belt Solid 3/8 tuuman kumi | AB2TBA 1NKL7

GATES 6 X 36 REBELT Päätön pyöreä hihna, kiinteä 3/8 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AB2TBA Malli: 6 X 36 RE BELTRistiviite: 1NKL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoputon pyöreä vyö
VäriMusta
YdintyyppiKiinteä Vahvistettu
Halkaisija3 / 8 "
KovuusRanta A 80
Sisäpituus36 "
MateriaaliKumikumi
Min. Hihnapyörä Dia.3"
KokonaispituusLoputon
Temp. alue-30 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi4010125500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (karkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisäpituusHinta
GATES 6 X 98 RE BELT Endless Round Belt Solid 3/8 tuuman kumi | AB2TAQ 1NKK4 6 X 98 RE VYÖ3 / 8 "98 "€121.26
GATES 9 X 250 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAR 1NKK5 9 X 250 RE VYÖ9 / 16 "250 "€500.64
GATES 9 X 270 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAT 1NKK6 9 X 270 RE VYÖ9 / 16 "270 "€560.83
GATES 9 X 233 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAU 1NKK7 9 X 233 RE VYÖ9 / 16 "233 "€410.39
GATES 9 X 564 RE Hihna Päätön pyöreä vyö Kiinteä 9/16 tuuman kumi | AB2TAV 1NKK8 9 X 564 RE VYÖ9 / 16 "564 "€980.10
GATES 9 X 308 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAW 1NKK9 9 X 308 RE VYÖ9 / 16 "308 "€510.52
GATES 9 X 386 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 tuuman kumi | AB2TAX 1NKL1 9 X 386 RE VYÖ9 / 16 "386 "€764.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 6 X 36 REBELT Päätön pyöreä hihna, kiinteä 3/8 tuuman kumi
€86.32 / yksikkö