Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GASTEC 105 Detector Tube, Hydrocarbons High Class, 100 To 3000 Ppm, 10 PK | CP6HPG 3YXR7

GASTEC 105 Detector Tube, Hydrocarbons High Class, 100 To 3000 Ppm, 10 PK

Varastossa
Tuote: CP6HPG Malli: 105Ristiviite: 3YXR7
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
€144.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GASTEC 6LLP putkilinjan kastepisteen ilmaisinputki, vesihöyry, 2-10 lb/mmcf, 10 PK | CP6HKG 44ZK51 6LLPPutki€133.86
GASTEC 121P automaattinen kaasunäytteenottoputki, bentseeni, 200 - 5500 ppm, 10 kpl | CP6HKK 44ZK53 121PNäytteenottoputki€149.66
GASTEC 91PL näytteenottoputki, formaldehydikaasu, 0.01 - 0.8 ppm, 10 PK | CP6HKL 44ZK85 91PLNäytteenottoputki€150.68
GASTEC 91TP -näytteenottoputki, formaldehydikaasu, 0.01 - 1.75 ppm, 10 PK | CP6HKM 44ZK67 91 TPNäytteenottoputki€147.95
GASTEC 92L ilmaisinputki, asetaldehydi, 1 - 20 ppm, 10 PK | CP6HKP 44ZK41 92LPutki€148.60
GASTEC 81L ilmaisinputki, etikkahappo, 0.125 - 25.0 ppm, 10 PK | CP6HKQ 3YXA9 81LPutki€124.39
GASTEC 3HM ilmaisinputki, Ammoniakki, 0.05 - 3.52 % V/V Mittausalue, 10 PK | CP6HKR 3YXE7 3HMPutki€132.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GASTEC 105 Detector Tube, Hydrocarbons High Class, 100 To 3000 Ppm, 10 PK
€144.40 / yksikkö