GAST R4P315A Varasto 4 / Skid Regenerative Blower | AH3RHH 33K814

GAST R4P315A Stock 4/Liukumista uudistava puhallin

Varastossa
Tuote: AH3RHH Malli: R4P315ARistiviite: 33K814

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,574.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRegeneratiivinen puhallin
Maks. Lämpötila104 astetta, F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
teho1.5 hv

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST R4P315A Stock 4/Liukumista uudistava puhallin
€2,574.46 / yksikkö