Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000505003 Tiivisterengas 5 tuuman metallikeltainen AB3JUZ 1TVC2

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000505003 Tiivisterengas 5 tuuman metalli keltainen

Varastossa
Tuote: AB3JUZ Malli: C000505003Ristiviite: 1TVC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriKeltainen harmaalla nauhalla
Sisällä Dia.6.125 "
MateriaaliMetallivahvistettu
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.8.5 "
Temp. alue-320 - 950 F
Paksuus11 / 64 "
TyyppiANSI-luokan 300 lb. Laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.TyyppiHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000505001 Tiivisterengas 5 tuuman metallikeltainen AB3JUL 1TVA8 C0005050017.75 "ANSI-luokan 150 lb. Laippa€22.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000505003 Tiivisterengas 5 tuuman metalli keltainen
€22.93 / yksikkö