Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37760-0191 Tiivisterengas 3/4 tuuman synteettikuitu sininen | AB3JTR 1TUY8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 Tiivisterengas 3/4 tuumaa synteettistä kuitua

Varastossa
Tuote: AB3JTR Malli: 37760-0191Ristiviite: 1TUY8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriSininen ja luonnonvalkoinen
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliSynteettinen kuitu
Max. Paine500 psi
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2.25 "
Temp. alue-40 - 400 F
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSisällä Dia.PaksuusTyyppieräMateriaaliMax. PaineHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-0191 Tiivisterengas 3/4 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRM 1TUV8 37045-0191-450 - 500 FValkoinen1-1 / 16 "1 / 16 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€5.24
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37045-1191 Tiivisterengas 3/4 tuuman PTFE valkoinen | AB3JRX 1TUW8 37045-1191-450 - 500 FValkoinen1-1 / 16 "1 / 8 "RengasLaipan tiivistePTFE1200 psi€9.83
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 37555-0191 Tiivisterengas 3/4 tuuman epäorgaaninen kuituharmaa | AB3JTG 1TUX8 37555-0191-100 - 800 FHarmaa1-1 / 16 "1 / 16 "RengasLaipan tiivisteEpäorgaaninen kuitu1200 psi€0.84
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000500701 Tiivisterengas 3/4 tuuman metallikeltainen AB3JUC 1TUZ9 C000500701-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla1"11 / 64 "ANSI-luokan 150 lb. LaippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€7.26
GARLOCK TIIVISTYSTEKNOLOGIAT C000500703 Tiivisterengas 3/4 tuuman metallikeltainen AB3JUQ 1TVB3 C000500703-320 - 950 FKeltainen harmaalla nauhalla1"11 / 64 "ANSI-luokan 300/400/600 lb. laippaSpiraalihaavan metallitiivisteMetallivahvistettu-€7.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 Tiivisterengas 3/4 tuumaa synteettistä kuitua
€1.47 / yksikkö